曜日別特売
KIV 8SQ シロ KIV 8SQ 品川電線 45424419

KIV 8SQ シロ KIV 8SQ 品川電線 45424419
KIV 8SQ シロ KIV 8SQ 品川電線 45424419
KIV 8SQ シロ KIV 8SQ 品川電線 45424419

KIV 8SQ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(100m)注文コード45424419品番KIV 8SQ シロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

国内規格単芯コード

用途
600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃
固定 機器配線
規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)8
関連資料:(0.34MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする