測定項目
【表示機能】電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、位相、周波数、ピーク電圧、ピーク電流、ピーク電力、高調波歪、クレストファクタ、最大電流比、電力量、電流量
【周波数測定】電圧、電流
測定レンジ
【電圧・電流測定】電圧:15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V、電流:0.5A、1A、2A、5A、10A、20A
【周波数測定】自動切替:100mHz、1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz
確度
【電圧・電流測定】DC±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz<f≦1kHz:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、1kHz<f≦10kHz:±(読み値の(0.07×f)%+レンジの0.3%)、10kHz<f≦100kHz:±(読み値の0.5%+レンジの0.5%)±[読み値の{0.04x(f-10)}%]/※f(kHz):入力信号周波数
【電力測定】DC:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.3%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz<f≦1kHz:±(読み値の0.2%+レンジの0.2%)、1kHz<f≦10kHz:±(読み値の0.1%+レンジの0.3%)±[読み値の{0.067x(f-1)}%]、10kHz<f≦100kHz:±(読み値の0.5%+レンジの0.5%)/※f(kHz):入力信号周波数
【周波数測定】条件:CF3の時:入力信号レベルがレンジの30%以上、CF6/6Aの時:入力信号レベルがレンジの60%以上、電圧/電流の周波数が200Hz以下の時は周波数フィルターON、±(読み値の0.06%)
【積算】±(電力の確度(または電流の確度)+読み値の0.1%)、固定レンジにて
【時間】±0.02%
付属品マニュアル(CD)、セーフティーガイド,電源コード,ターミナルカバー、V1のみDA12ケーブル(GTL-214×1)、GPM-8320:テストリード(GTL-209×2,GTL-212A×2)、GPM-8330:テストリード(GTL-209×3,GTL-212A×3)
仕様【高調波測定】FFTデータ長:4096(周波数は50Hz/60Hz、更新レートは0.55s以上である必要があります。)
質量(kg)約3.85
電源(V)100〜240AC±10%、50/60Hz
測定方式【高調波測定】ゼロクロス同時計算方式
表示表示数(標準モード)2+8項目、表示数(シンプルモード)4項目
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×132×402.5(バンパー・突起含む)
フィルター【入力定格】カットオフ周波数500Hz(ON時)、【周波数】オフ、オン(カットオフ周波数500Hz)が選択可能
A/D変換器電圧・電流同時測定16ビット、約300kHz
周波数範囲(Hz)10〜1.2k
インターフェースUSB(CDC)、RS-232C、LAN,V1モデルはGPIB、DA12(DA出力,リモート制御)を追加
最大許容入力電圧連続:ピーク値1.5kVまたは、実行値1kVの低い方
入力インピーダンス電圧:約2MΩ、電流:約5mΩ
表示項目Vac、Vdc、Vrms、、Vmn、Iac、Idc、Irms、P、VA、VAR、PF、DEG、IHz、VHz、V+pk、V-pk、I+pk、I-pk、P+pk、P-pk、THDI、THDV、CFV、CFI、MATH、MCR、WP、WP+、WP-、P(avg)q、q+、q-、q(avg)
設定範囲【積算/時間】0時0分〜9999時間59分
温度係数【電圧・電流測定】5-18℃/28-40℃にて:±(読み値の0.03%)/℃を加算、【電力測定】電圧・電流確度の温度係数と同様
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ3、6(6A)
最大入力電流(A)電流レンジ:0.5〜20、ピーク値100または、実効値30の低い方