コミー フォーク出口ミラー<ガードポール用>550×330

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45430055 品番B55KPY
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

フォークリフトオペレーターの目の高さに設置できるので、非常に見やすいです。
ワイドな視野が得られます。
動きながらの安全確認がスムーズにできます。
屋内外両用
ミラーは横長仕様
ガードポール取付タイプ
屋外可能

用途フォークリフトの安全確認と作業効率アップに。 セット内容ステンベルト2本、取付金具 形状楕円形(横長) 幅(mm)550 質量(kg)1.6 高さ(mm)330 枠の色グレー 材質(ミラー)アクリル 材質(枠)塩化ビニール 像の大きさ(曲面R)860
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
※強酸・アルカリの発生する場所、高温多湿な場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする