PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの スモールローラー
ピナクル イージーコーター(スモールローラー)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ローラーサイズ(inch)
4
注文コード
45431717
品番
903-E555-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
ローラーサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
無泡タイプ・万能型ペイントローラー
ローラーサイズ(inch)
4
毛丈(mm)
13
主な用途
床用
サイズ
スモール
適合塗料
中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料
注意
※水性塗料は泡が出ることがあります。事前に必ず試し塗りをしてください。泡が消えない場合は、パッド(コテバケ)などを使用して塗装してください。
※床用ローラーハンドルを使用してください。