903-B013-07 弁才天 ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA 45432487

弁才天 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
毛丈(mm)13
内容量1本注文コード45432487品番903-B013-07
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現!
特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能!
マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現!
低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性!

サイズミドルローラー毛丈(mm)13適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水主な用途内外装・木部塗装用ローラーサイズ(inch)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45432505
2023-10-31
用途: 塗装作業時
サービス業

波板トタンの外壁塗装を行う際に使いましたが、毛足が長い(23mm)ので凸部は当然、凹部もちゃんと塗れました。作業効率はとても良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする