弁才天 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45432505 品番 903-B023-07
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現!
特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能!
マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現!
低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性!

サイズミドルローラー 毛丈(mm)23 適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水 主な用途外装・木部塗装用 ローラーサイズ(inch)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45432505
2023-10-31
用途:
塗装作業時
サービス業

波板トタンの外壁塗装を行う際に使いましたが、毛足が長い(23mm)ので凸部は当然、凹部もちゃんと塗れました。作業効率はとても良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする