PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの スモールローラー
あすなろ イージーコーター(スモールローラー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
45432688
品番
903-E210-06
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
各種塗料に対応可能な汎用ローラー
広い面積の床・屋根塗装に最適
継柄を使用して塗料を塗り広げる作業時には安定した転がりを発揮
用途
広面積の床・屋根塗装
サイズ
スモール
毛丈(mm)
12
適合塗料
水性艶あり、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル、エポキシ、床用
主な用途
広面積の床・屋根塗装
ローラーサイズ(inch)
6