曜日別特売
905-C313-09 ボンパラゴン レギュラーローラー(PP) PIA 45432706

ボンパラゴン レギュラーローラー(PP)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)9
内容量1本注文コード45432706品番905-C313-09
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ。
ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現。
長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計。
環境型塗料からウレタン・シリコン塗料までワイドに対応。

用途
内外装用
サイズレギュラー毛丈(mm)13適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用主な用途内外装用ローラーサイズ(inch)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: 自動車の塗装に

クリア剥げがひどい車両を思い切ってペイントしてみました。初めは安いローラーを使ったのですが、とにかく毛が抜けます。塗装面がとんでもない事になりました。その後コテバケも試しましたが、どうしても筋が残る。そこで本商品を使ったところ、テープでぺたぺたしても、塗装中も抜け毛は一切無し。塗料の吸い込みも排出(塗る時)も絶妙で、何も考えずに均一に塗ることができました。つや消し黒を塗ったのですが、筋も抜け毛もなく完璧に理想通りの仕上がりです。慣れない人は「うすめ液」多めがおススメです。今回は油性スーパーコートを2対1で薄めました。DIY派は(頼れるなら)道具に頼るべきです。私もそうですが、どうしても腕がないですからね。これがあったら他にも塗りたくなってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする