PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの スモールローラー
パーシモン イージーコーター(スモールローラー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
45432986
品番
903-EP13-56
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
型崩れが少ない耐久性と弾力性のバランスが良好
コストパフォーマンスに優れたペイントローラー
用途
多目的用
サイズ
スモール
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性艶あり、油性・エナメル、アクリルエナメル
主な用途
多目的用
ローラーサイズ(inch)
6