OC257182R オーデリック 高演色LEDシャンデリア クリスタルガラス リング灯体 ODELIC(オーデリック) 45433135 OC257182R オーデリック 高演色LEDシャンデリア クリスタルガラス リング灯体 ODELIC(オーデリック) 45433135 OC257182R オーデリック 高演色LEDシャンデリア クリスタルガラス リング灯体 ODELIC(オーデリック) 45433135 OC257182R オーデリック 高演色LEDシャンデリア クリスタルガラス リング灯体 ODELIC(オーデリック) 45433135 OC257182R オーデリック 高演色LEDシャンデリア クリスタルガラス リング灯体 ODELIC(オーデリック) 45433135

オーデリック 高演色LEDシャンデリア クリスタルガラス リング灯体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45433135 品番OC257182R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥498,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなフォルムにまとったクリスタルガラスのきらめき
そのジュエリーのような輝きは、空間をより贅沢なものに昇華させます
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 材質飾り:クリスタルガラス 幅(mm)Φ1000 カバーアクリル(透明・乳白色プリント) 質量(kg)9.8 高さ(mm)80 材質(本体)ステンレス(鏡面) 取付方式簡易取付A 全高(mm)580〜2145 定格消費電力(W)52 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)53(100V) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3850 調光の可否不可 適用畳数〜10
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする