OB255373LR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 木材製ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434158 OB255373LR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 木材製ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434158 OB255373LR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 木材製ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434158 OB255373LR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 木材製ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434158 OB255373LR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 木材製ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434158

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 木材製ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45434158 品番OB255373LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

木炭を想起させる趣深い黒の表情。和洋問わずモダンで洗練されたインテリアのアクセントに
独特の表情を魅せる、波紋のように広がる繊細な筋模様
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E 材質木材(木炭色) 幅(mm)Φ210 質量(kg)0.8 奥行(mm)76 定格消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※天然素材を使用し手加工により凹凸のテクスチャを施しています。テクスチャには個体差があり、色ムラやカケが生じることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする