仕様【人検知カメラ】録画/照明点灯(モード切替型)機能付種別LED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TN材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ190質量(kg)0.7高さ(mm)238材質(本体)樹脂(黒色)奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)10.9色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)25(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)387