XS412601 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444369 XS412601 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444369

オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 色温度(K)4000 定格消費電力(W)22 注文コード45444369 品番XS412601
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光源色・色温度・定格消費電力など280種類から選べます 他の種類を見る

PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ
LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます

付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)131 幅(mm)Φ82 質量(kg)1 オフホワイト 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)22 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)4000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)37(100V) 明るさC1950:CDM-T35W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2310 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ14°ナロー
注意
※調光器不可
※2700KはRa93です。(高彩色ではありません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする