付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)131
幅(mm)Φ82
質量(kg)1
色マットブラック
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)22
首振角度(°)90
ランプ高彩色LED
色温度(K)3500
ランプの種類LED
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)37(100V)
明るさC1950:CDM-T35W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)1946
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ14°ナロー