曜日別特売
D-1654 MOTO LEDヘッドライト カラーズ DELTA(デルタ) 45452734

D-1654 MOTO LEDヘッドライト カラーズ DELTA(デルタ) 45452734
D-1654 MOTO LEDヘッドライト カラーズ DELTA(デルタ) 45452734
D-1654 MOTO LEDヘッドライト カラーズ DELTA(デルタ) 45452734
D-1654 MOTO LEDヘッドライト カラーズ DELTA(デルタ) 45452734

MOTO LEDヘッドライト カラーズ

(5件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45452734品番D-1654
参考基準価格(税別)¥5,982販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。
色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。
アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。
フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。
実消費電力は25w(ワット)。

用途
H4/HS1ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ
消費電力(W)25電圧(V)DC12色温度(K)3000、6000、6700光束(Lm)2000バルブH4/HS1専用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※本製品は1個入りです。
※本製品は12Vバイク専用です。
※適切な用途でただしくご使用ください。道路交通法などに抵触する恐れがあります。
※カットライン(遮光)についてはヘッドライトとのマッチングにより正しい配光が得られない場合があります。
※ハロゲンバルブとサイズが異なりますので適合は事前にお調べください。
※取り付けの際、ランプハウジング等に多少の加工が必要な場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45452734
2022-11-05
用途: バイク動作時
株式会社晴嵐

使用1年半程でローライトが、その3日後次いでハイライトが点かなくなりました。
季節的には暑い時期を過ぎていたのですが、、。
LEDライトは消耗品だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 45452734
2021-01-10
用途: スクーターのLED化
KAWUCHI製造業

アドレス125に取り付けました。
フランジの取り外し、取り付けに
少し迷いましたが加工も必要なく
装着できました。とても明るくなりました。

対象商品 : 45452734
2021-02-26
用途: 原付2種のヘッドライト

装着も問題なく,速やかにできました。
明るさも十分。あとは耐久性かな

2021-06-16
用途: ランプ交換
サービス業

取り付け後1年3か月でLoがダメに…保証切れたら、LEDも切れた

2が参考にしています
対象商品 : 45452734
2020-03-15
用途: 通常使用
サービス業

ホンダDIO110に取り付け、ポジションランプが6500Kなので6700Kに変更、とてもいい状態になりました。
保安部品なのでプライベートブランドは不安ですが、専門メーカーなので安心できます。
コスパの良い商品ですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする