商品レビューを投稿する内容量1個注文コード45452743品番D-1655
参考基準価格(税別)¥5,437販売価格(税込)¥5,938販売価格(税別)
ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。
色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。
アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。
フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。お取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。
実消費電力は25w(ワット)。H7アダプター標準付属。