MOTO LEDヘッドライト パッシングチェンジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45452829 品番D-1688
参考基準価格(税別)¥6,346 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パッシング毎にケルビンチェンジ。点灯時ロービームが6000K(ケルビン)で点灯、
パッシング操作毎にハイビームが3000K(ケルビン)・6000K(ケルビン)切り替わります。
明るさは2000lm(ルーメン)を実現。

電圧(V)DC12 用途H4ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 色温度(K)3000、6000 光束(Lm)2000 バルブH4/HS1専用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※本製品は1個入りです。
※本製品は12Vバイク専用です。
※適切な用途でただしくご使用ください。道路交通法などに抵触する恐れがあります。
※カットライン(遮光)についてはヘッドライトとのマッチングにより正しい配光が得られない場合があります。
※ハロゲンバルブとサイズが異なりますので適合は事前にお調べください。
※取り付けの際、ランプハウジング等に多少の加工が必要な場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする