MY-V425330S/NVCTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 45453259 MY-V425330S/NVCTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 45453259

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)200V時:16.7 注文コード45453259 品番MY-V425330S/NVCTZ
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格消費電力など29種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

セット内容器具本体:EL-LHV41502、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 タイプ直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付、電磁波低減用 定格VCTZ 段調光機能付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC100〜254 定格消費電力(W)200V時:16.7 機能段調光:100%⇔70% 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):149.7 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2500 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする