三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45453505
品番
EL-LU42533LAHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
タイプ
一般
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
定格消費電力(W)
200V時:16.7
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有(200V時):133.5
明るさ(Lm)
2500
明るさ
FHF32形×1灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
2230
ライトユニット
40(形)
注意
※ライトユニットのみの販売となります。ライトユニットは必ず適合器具本体と組み合わせてご使用ください。