LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45453514 品番EL-LU42533WAHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着

タイプ一般 定格初期照度補正付連続調光5〜100% 定格消費電力(W)200V時:16.7 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):141.3 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)2360 ライトユニット40(形)
注意
※ライトユニットのみの販売となります。ライトユニットは必ず適合器具本体と組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする