MY-X410530/W2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 45453864 MY-X410530/W2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 45453864

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)200V時:55 注文コード45453864 品番MY-X410530/W2AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,300
この商品は定格消費電力など7種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

セット内容器具本体:EL-LHX42500、ライトユニット:EL-LU41053W 2AHTN Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 タイプ直付形 下面開放タイプ、高出力タイプ 定格VCTZ 段調光機能付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)200V時:55 機能段調光:100%⇔70% 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):171.6 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)9440 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45453864 MY-X410530/W2AHTN 18820308 MY-X410630/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 1セット 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする