セット内容器具本体:EL-LHX42500、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上
タイプ直付形 下面開放タイプ、電磁波低減用
定格VCTZ 段調光機能付連続調光5〜100%
定格電圧(V)AC100〜254
定格消費電力(W)200V時:32.5
機能段調光:100%⇔70%
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):154.7
光源寿命40000時間
明るさ(Lm)5200
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5030
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵