仕様断熱施工:不可
セット内容器具本体:EL-LHB41000A、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ
寸法(mm)埋込穴:100×1235
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上
タイプ埋込形 下面開放タイプ 100幅、電磁波低減用
定格VCTZ 段調光機能付連続調光5〜100%
定格電圧(V)AC100〜254
定格消費電力(W)200V時:43
機能段調光:100%⇔70%
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):148.8
光源寿命40000時間
明るさ(Lm)6900
明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6400
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵