※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45454037 品番 22030.0945
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ストローク(mm)2.5 材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 質量(g)21 最高温度(℃)250 寸法d2(mm)8 寸法d3(mm)18 二面幅(mm)6 寸法l1(mm)26 寸法l2(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする