MY-B440171/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 三菱電機 45454108 MY-B440171/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 三菱電機 45454108

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)200V時:25.6 定格電圧(V)AC200〜242 注文コード45454108 品番MY-B440171/WWAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,100
この商品は定格消費電力・定格電圧など10種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

仕様断熱施工:不可 セット内容器具本体:EL-LHB41500、ライトユニット:EL-LU44017WW AHTN 寸法(mm)埋込穴:150×1235 Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 タイプ埋込形 下面開放タイプ 150幅、高演色タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200〜242 定格消費電力(W)200V時:25.6 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)3500 ビーム角(度)(1/2)A:115、B:111 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):98.4 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)4000 明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ 演色指数(Ra)95 定格光束(Lm)2520 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45454108 MY-B440171/WWAHTN 18827037 MY-B440471/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 1セット 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする