仕様断熱施工:不可
セット内容器具本体:EL-LH-B42210、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ
寸法(mm)埋込穴:220×(1224×N+10)
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色塗装仕上
タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 全長1224mm、電磁波低減用
定格VCTZ 段調光機能付連続調光5〜100%
定格電圧(V)AC200〜254
定格消費電力(W)200V時:21
接続中間用
機能段調光:100%⇔70%
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):147.6
光源寿命40000時間
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3100
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵