MY-L230230/N2ACTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 45454975 MY-L230230/N2ACTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 45454975

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 タイプ直付形 トラフタイプ、電磁波低減用 注文コード45454975 品番MY-L230230/N2ACTZ
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

セット内容器具本体:EL-LHL20700、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ Myシリーズ 20形 材質(本体)鋼板・白色仕上 タイプ直付形 トラフタイプ、電磁波低減用 定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC200〜254 定格消費電力(W)200V時:21.4 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):149.5 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)3200 明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする