MY-L230230S/N2ACTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 45455018

 

MY-L230230S/N2ACTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 45455018
MY-L230230S/N2ACTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 45455018

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1組タイプ直付形 トラフタイプ プルスイッチ付、電磁波低減用注文コード45455018品番MY-L230230S/N2ACTZ
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

セット内容器具本体:EL-LHL20701、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZMyシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ直付形 トラフタイプ プルスイッチ付、電磁波低減用定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)200V時:21.4商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):149.5光源寿命40000時間明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする