MY-B230231/N2ACTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 45455140 MY-B230231/N2ACTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 45455140

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 定格光束(Lm)3080 セット内容器具本体:EL-LHB21500、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ 注文コード45455140 品番MY-B230231/N2ACTZ
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格光束・セット内容など9種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

仕様断熱施工:不可 セット内容器具本体:EL-LHB21500、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ 寸法(mm)埋込穴:150×618 Myシリーズ 20形 材質(本体)鋼板・白色仕上 タイプ埋込形 下面開放タイプ 150幅、電磁波低減用 定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC200〜254 定格消費電力(W)200V時:21.4 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):143.9 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)3200 明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3080 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする