MY-HS470332/NAHTN LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形 人感センサ付器具(中天井用) 三菱電機 45455745 MY-HS470332/NAHTN LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形 人感センサ付器具(中天井用) 三菱電機 45455745

LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形 人感センサ付器具(中天井用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード45455745 品番MY-HS470332/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形Myシリーズ
人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能

用途中天井用 仕様ガード・吊具:併用不可、送り接続・点灯制御:連動不可、器具内送り配線:不可 セット内容器具本体:EL-LH-HS41502、ライトユニット:EL-LU47033N AHTN Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 タイプ直付形 笠付タイプ 人感センサ付器具(中天井用)、一般タイプ 定格固定出力 定格電圧(V)AC200〜242 定格消費電力(W)200V時:43.1 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):156.6 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)83 高さ(m)天井:6〜2.5 定格光束(Lm)6750 人感センサー ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※Myシリーズ人感センサ付器具(中天井用)では段調光機能はご使用できません。
※Myシリーズ人感センサ付器具(中天井用)は、デジタルインターフェースに人感センサユニットを装着するため、ほかのDi(デジタルインターフェース)後付オプション(無線調光ユニット、信号調光ユニット、DALI対応ユニット、赤外線調光ユニット)はご使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45455745 MY-HS470332/NAHTN 18869439 MY-HS470432/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用 三菱電機 1セット 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする