用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形ライトユニット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45455910 品番EL-LUW42543NAHTN
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズ HACCP向け器具用40形ライトユニット

カバーアクリル樹脂・乳白色(拡散) 質量(kg)1.3 タイプ防雨・防湿形(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200〜242 定格消費電力(W)200V時:18.3 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):135.5 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)2480 ライトユニット40(形)
注意
※ライトユニットのみの販売となります。器具本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする