※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体:ステンレス鋼ピン:樹脂
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456663
品番
22080.0126
参考基準価格(税別)
¥624
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ストローク(mm)
5.5
材質
ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)
質量(g)
1.3
温度範囲(℃)
-30〜50
取付穴(mm)
6
寸法d2(mm)
4.8
寸法d3(mm)
6.5
寸法l1(mm)
15
寸法l3(mm)
約 2.3
寸法d4(mm)
5.85
寸法l2(mm)
約 1
寸法l4(mm)
約 8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応