三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
定格消費電力(W)
200V時:32.5
定格光束(Lm)
4990
注文コード
45457258
品番
MY-EH450560/NAHTN
参考基準価格(税別)
¥117,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・定格光束
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能
固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
仕様
口出し線付
セット内容
器具本体:EL-LH-EH41511、ライトユニット:EL-LUE45056N AHTN
材質
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
形
Myシリーズ 40形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)
材質(本体)
ステンレス 白色仕上
タイプ
直付形 笠付タイプ、FHF32形器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
200V時:32.5
保護等級
IP65 防湿形
商品構成
器具本体+ライトユニット
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有(200V時):153.5
光源寿命
40000時間、光束維持率(%):85
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4990
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・重耐塩形本体との組み合わせでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。