MY-EL208560/NAHTN 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機 45457380 MY-EL208560/NAHTN 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機 45457380

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)200V時:5.8 定格光束(Lm)800 注文コード45457380 品番MY-EL208560/NAHTN
参考基準価格(税別)¥83,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は定格消費電力・定格光束など20種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能
固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合

仕様口出し線付 セット内容器具本体:EL-LH-EL20711、ライトユニット:EL-LUE20856N AHTN 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 20形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 材質(本体)ステンレス 白色仕上 タイプ直付形 トラフタイプ、FL20形器具相当 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)200V時:5.8 保護等級IP65 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):137.9 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 明るさ(Lm)800 明るさFLR20形×1灯器具 相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)800 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・重耐塩形本体との組み合わせでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする