EL-GT20220N/WAHTN LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下 三菱電機 45457687 EL-GT20220N/WAHTN LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下 三菱電機 45457687

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45457687 品番EL-GT20220N/WAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥222,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに
保護等級IP65に適合

仕様口出し線付 カバープラスチック ポリカーボネート透明 質量(kg)2.6 材質(本体)鋼板 シルバー色塗装 タイプGTシリーズ 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200〜242V時):50℃/55℃ 定格消費電力(W)200V時:113.4 保護等級IP65 防湿形 機能光源寿命お知らせ機能搭載 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25〜40℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):186.9 推奨環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 クラス2000 アーム鋼板 シルバー色塗装 明るさメタルハライドランプ400形器具相当 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21200 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光
注意
※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45457687 EL-GT20220N/WAHTN 60726946 EL-GT20230N/W VHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機 高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機 1台 87,980 税込96,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする