※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
6
寸法d2
M8×1
注文コード
45457984
品番
22110.0224
参考基準価格(税別)
¥3,518
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法d2
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
6
質量(g)
12
寸法d3(mm)
16
二面幅(mm)
10
寸法l1(mm)
35
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法l3(mm)
16
寸法l2(mm)
6
寸法l4(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M8×1