※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)8 寸法d2M16×1.5 注文コード45458036 品番22110.0232
参考基準価格(税別)¥6,407 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はストローク・寸法d2など15種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)8 質量(g)65 寸法d3(mm)28 二面幅(mm)17 寸法l1(mm)58 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ 温度範囲(℃)-30〜80 寸法l3(mm)26 寸法l2(mm)8 寸法l4(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M16×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする