EL-UG10103L/1WAHTZ LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140〜60 三菱電機 45458256 EL-UG10103L/1WAHTZ LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140〜60 三菱電機 45458256

LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140〜60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 定格消費電力(W)8.9 注文コード45458256 品番EL-UG10103L/1WAHTZ
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は埋込穴・光源色・定格消費電力など27種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140〜60
従来品と比べて出力アップ
電圧100〜242Vに対し、段調光機能を搭載

仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります 質量(kg)0.6 ホワイト 材質(本体)アルミニウム 定格約5〜100%連続調光形段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)8.9 レンズプラスチック 透明 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):96.6 材質(枠)プラスチック 白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):70 クラス100-60 明るさJR12V50形器具相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)200V時:860 調光率(%)クラス100時:約5〜100調光可能、クラス60時:約7〜100調光可能 配光タイプ広角 37 反射板プラスチック 鏡面仕上げ
注意
※断熱施工はできません。
※信号制御調光器との組み合わせで5(7)〜100%の調光が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする