仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります
質量(kg)0.6
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
定格約5〜100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)8.9
レンズプラスチック 透明
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):100
材質(枠)プラスチック 白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):70
クラス100-60
明るさJR12V50形器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)200V時:890
調光率(%)クラス100時:約5〜100調光可能、クラス60時:約7〜100調光可能
配光タイプ広角 37
反射板プラスチック 鏡面仕上げ