仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります
質量(kg)0.6
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
定格約5〜100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)13.9
レンズプラスチック 透明
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):80.5
材質(枠)プラスチック 白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):70
クラス140-110
明るさJR12V50形器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)200V時:1120
調光率(%)クラス140時:約5〜100調光可能、クラス110時:約7〜100調光可能
配光タイプ広角 35
反射板プラスチック 鏡面仕上げ