用途屋外用投光器
仕様重耐塩仕様
材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト)
質量(kg)9.2
材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト)
タイプ広角形
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100〜254
温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200〜242V時):50℃/55℃
定格消費電力(W)200V時:181.8
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25〜40℃
材質(カバー)前面:強化ガラス(透明)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):171.6
光源寿命60000時間、光束維持率(%):85
クラス3000
アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ)
明るさ水銀ランプ700形器具相当
耐風速(m/s)60
耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)31200
調光の可否不可
配光タイプ1/10ビーム角、広角95°
電源ユニット内蔵