三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(本体)
鋼板・白色仕上(マンセルNo.N94)
電池
2H06DA(Ni-MH蓄電池)
注文コード
45458895
品番
KSH4911A1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・電池
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ
質量(kg)
1.5
取付
天井埋込形
材質(本体)
鋼板・白色仕上(マンセルNo.N94)
タイプ
自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類
一般形誘導灯
等級
B級 BH形(20A形)
定格電圧(V)
AC100
表示
片面灯
電池
2H06DA(Ni-MH蓄電池)
点灯時間
非常時:一般形(20分間)
注意
※表示板は別売りです。