仕様断熱施工:不可
適合表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W
寸法(mm)埋込穴:263×216
質量(kg)1.5
取付壁埋込形
材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
種類電源別置形
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1.6
表示片面灯
構成本体(KYT2951B 1EL)+表示板1枚
型式認可番号1CM111-3422
光源寿命60000時間
LEDL20404S3W-B
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
別売品番【埋込ボックス】BOX2161
点灯時間非常時:一般形(20分間)