MY-FHS420330A/DAHTN Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 三菱電機 45459218 MY-FHS420330A/DAHTN Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 三菱電機 45459218

Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)200V時:16 セット内容器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU42033D AHTN 注文コード45459218 品番MY-FHS420330A/DAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥119,300
この商品は定格消費電力・セット内容など37種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します

仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 セット内容器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU42033D AHTN 40形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)200V時:16 型式認可番号3AE-1074 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):125 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 認定番号LALE-030 明るさ(Lm)2000 明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)2000 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 人感センサー ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。
※Myシリーズ階段灯非常用照明器具は、Di(デジタルインターフェース)後付オプションはご使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45459218 MY-FHS420330A/DAHTN 60637721 MY-FHS420430A/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 1セット 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする