仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可
セット内容器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU43033L AHTN
形40形 階段通路誘導灯兼用形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ
定格固定出力
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)200V時:23.4
型式認可番号3AE-1074
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):115.3
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
認定番号LALE-030
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)2700
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
人感センサー付
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵