※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ無/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d2
M10×1
注文コード
45460005
品番
22120.0310
参考基準価格(税別)
¥3,877
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
18
最高温度(℃)
250
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、レバー部:焼結合金1.4404
寸法d2
M10×1
寸法d3(mm)
10
寸法l1(mm)
37.5
寸法l2(mm)
6
寸法l3(mm)
19
寸法l4(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応