※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト/樹脂製キャップ無/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d2M12×1.5 注文コード45460118 品番22120.0323
参考基準価格(税別)¥4,461 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は寸法d2など12種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)29 最高温度(℃)250 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、レバー部:焼結合金1.4404 寸法d2M12×1.5 寸法d3(mm)12 寸法l1(mm)47 寸法l2(mm)8 寸法l3(mm)26 寸法l4(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする