※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスタンス・カラー、インデックスボルト用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45461299 品番 22120.0692
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
質量(g)7.5 最高温度(℃)250 材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) ボルト【インデックス】M16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする