商品画像
ST-TOOLS
ST-TOOLSの 手研磨
ST-TOOLSの 研磨シート
ST-TOOLSの 研磨材付シート
スポンジ研磨材
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45461905
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
多彩な形状に馴染む柔軟性
クッション性による均一な仕上がり
切れ味抜群の砥材を採用
脱粒しにくく、高い耐久性
乾式、湿式両用
エッジを損なわない表面研磨が可能
用途
木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど
粒度
#60
色
グレー
砥材
AO
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×98×13