※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/スティール、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
9
寸法d2
M16
注文コード
45462254
品番
22120.1318
参考基準価格(税別)
¥3,324
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法d2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
9
質量(g)
43
寸法d3(mm)
2
寸法l1(mm)
9
寸法l3(mm)
44
材質
本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
最高温度(℃)
250
寸法m(mm)
22
寸法l2(mm)
34
寸法l4(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M16